Nurk magnet
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nurk magnet
Magnetiline nurgafiksaator kiireks hoidmiseks ja kinnitamiseks keevitus- ja jootmistöödel ning abivahendina
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lamedate, kumerate või ümarate metallosade täpne ühendamine
- Asendab kokkupanemisel abilist, säästes tööaega ja kulusid
- Lihtne eemaldamine küljele kallutades.
- Nurgaga magnet pakub järgmisi nurki: 30°, 45°, 75° ja 90° (vt pilti). Muud valikud: 105°, 120° ja 180°
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!