V-tüüpi nurk pikliku auguga V-tüüpi pesa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
V-tüüpi nurk pikliku auguga V-tüüpi pesa
Puidu ja puidu ning puidu ja betooni kandvate ühenduste jaoks, mis on mõeldud puitkonstruktsioonide aluspõhja ankurdamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Nurkplaadi piluava võimaldab konstruktsiooni optimaalselt reguleerida
- Ülisuured kandevõimed
- Mitmekülgseks kasutamiseks puidu-puidu ja puidu-betooni rakendustes
- Mõlemalt küljelt kuumtsingitud lehtmetall
- Kasutamiseks kasutusklassides 1,2 ja 3 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-14/0274
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-08/0183 V100 jaoks
Märkus
- Lubatud on osaline naelutamine (vt täiendavat tehnilist andmelehte)
- Tuleb järgida ETA 14/0274 üldtingimusi nurga kronsteinide V95, V135 ja V285 kohta
- Tuleb järgida ETA 08/0183 üldnõudeid nurga kronsteinide V100 kohta
- Järgida tuleb kehtivaid üldnõudeid ankurduse kohta
- Tuleb järgida vastavaid lubatud servade vahekaugusi ja kinnitusdetailide vahekaugusi
Kasutusala
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-14/0274
- CE-märgistus vastavalt Euroopa tehnilisele hinnangule ETA-08/0183 V100 jaoks
Kasutusala
Puidust seinte, tugede või roovide pingutusankurühendus betoon- või terasalustega.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid:
- Ankrunaelad standardi EN 14592 järgi: 4.0 x 40-60 mm
- ASSY 4.0 palgikinga kruvi ETA 11/0190 järgi: 5.0 x 35-50 mm
- Soovitatav ankur betooni kinnitamiseks, d =10 mm või 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- Tuleb järgida vastavaid lubatud servade vahekaugusi ja kinnitusdetailide vahekaugusi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!