Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nurkplaat, tüüp A
A-tüüpi ribiga ehitusnurk sobib ideaalselt kvaliteetsete kandvate puit-puit- ja puit-betoon-ühenduste jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Universaalseks kasutuseks standardühendustes, näiteks ristuvate puitdetailide puhul
- Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (S250GD + Z275 (u 20 µm)) vastavalt standardile EN 10346:2009
- Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0183
Ühendatava puidu nihkekoormust tuleb jälgida ja vajaduse korral tugevdada. Nihketugevdust saab lisada täiskeermeskruvidega ASSYplus VG. Järgida tuleb vastavaid standardi ETA08/0183 põhitingimusi.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0183
Puittalade kandvad ühendused puidu või terasega, nt tala-tala, roov-tala, lävi-post, risttala-post, või talade kinnitamiseks.
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4.0 x 40-60 mm
- ASSY 4,0 JH naelutusplaadi kruvi: 5,0 x 70 mm
- Soovitatav ankur betooni kinnitamiseks, d =10 mm või 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- Tuleb järgida vastavaid lubatud servade vahekaugusi ja kinnitusdetailide vahekaugusi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!