Nurgaühendus, tüüp B2 Puitkonstruktsioonidele, lühike, tugev 3 mm disain
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nurgaühendus, tüüp B2 Puitkonstruktsioonidele, lühike, tugev 3 mm disain
Kvaliteetsete ühenduste jaoks kandvates puit-puit- või puit-betoonkonstruktsioonides
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Minimaalne kõrvalekalle puitkonstruktsiooni ja betooniankru vahel
- Väikese mahuga, õhuke disain
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
ETA-09/0216
Märkus
- Poltide/kruvide/ankrute läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui augu läbimõõt.
- Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
- Rangemate nõuete korral on soovitatud kasutada ehitusnurki.
ETA-09/0216
Tehnilised muudatused on lubatud!
Kasutusala
Puittalade kandvad ühendused puidu või betooniga, nt tala-tala, roov-tala või tala-betoonalus.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 12 mm
- Poldid tootjate spetsifikatsioonide järgi: d = 12 mm
- Soovitatavad ankrud betooni kinnitamiseks: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!