Ehitusnurk tüüp B1 Puitkonstruktsioonidele, tugev 3 mm disain
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ehitusnurk tüüp B1 Puitkonstruktsioonidele, tugev 3 mm disain
Kvaliteetsete ühenduste jaoks kandvates puit-puit- või puit-betoonkonstruktsioonides.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Väike nihe puitkonstruktsiooni ja betooniankurduse vahel
- Õhuke konstruktsioon madalaks kasutuseks
- Plaadid, mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 (u 20 µm)) paksusega 3,0 vastavalt standardile EN 10327:2004
- Rakendamine kasutusklassides 1 ja 2 standardi EN 1995:2013 järgi
- Kõrgemate nõuete puhul on soovitatav kasutada tugevdatud nurgaühendusi või pingutusankruid
Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0216
Märkus
- Poltide/kruvide/ankrute läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui augu läbimõõt.
- Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
- Koormustabelid ja üksikasjalikud paigaldusjuhised on leitavad hoolduslehelt www.wuerth.de/holzverbinder
Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0216
Tehnilised muudatused on lubatud!
Kasutusala
Puittalade kandvad ühendused puidu või betooniga, nt tala-tala, roov-tala või tala-post betoonalustel.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad/sooniknaelad vastavalt standardile EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi vastavalt standardile ETA 11/0190: d = 12 mm
- Poldid vastavalt tootja spetsifikatsioonidele: M12
- Soovitatavad ankrud betooni kinnitamiseks: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!