Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HES 510 N neetmutri paigaldustangid
Keermestatud varda ja kiirvahetussüsteemiga manuaalsed neetmutri paigaldustangid neetmutritele (M5-M10) ja neetpoltidele (M5-M8)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lihtne neetmutri tõmbeotsikute vahetamine
Kiirvahetussüsteem võimaldab neetmutri tõmbeotsikuid lihtsalt ja kiiresti vahetada
Leidke õige neetmutri tõmbeotsik lihtsalt ja kiiresti
Neetmutri tõmbeotsikud on värvikoodiga
Lihtne tõmbepikkuse reguleerimine koos täpse näidikuga
Käigu pikkust saab reguleerida, keerates neetmutri tõmbeotsiku hoidikut
Mugav ja puhas töötamine
- Käepideme ergonoomiline konstruktsioon vähendab väsimust töötamisel
- Neetmutri tõmbeotsikud on kinnitatud käepidemetele ja neid saab vahetada kaasasoleva paigaldusvõtmega
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!