Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu needitõmbajad POP ProSet XT
Kerged suure jõudlusega suruõhuga needitõmbajad.
Mõeldud nõudlikuks professionaalseks kasutamiseks.
Suur jõudlus
Suurepärane võimsuse ja kaalu suhe.
Patenteeritud otsaosa saab avada ilma tööriistadeta, mis hõlbustab lõugade puhastamist ja vahetamist.
Kiirkinnitusega needi sabade topsi saab lihtsalt tühjendada.
Väga kiire paigaldustsükkel.
Ergonoomika
Kerge ja hästi tasakaalustatud.
Tundlik kahesõrmepäästik.
Suunatud õhuväljutus.
Säästlikkus ja ohutus
Õhu sissevool peatub needi sabade topsi eemaldamisel automaatselt.
360° õhuühendust saab pöörata vasakule või paremale ning see on varustatud avamise/sulgemise lülitiga.
Riputuskonks võimaldab kasutada riputiga.
Tarne komplekt:
Otsik 4,0 mm, kood 0709 937 802
Otsik 4,8 mm, kood 0709 937 823
Otsik 6,4 mm, kood 0709 937 804
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!