Meetermõõdus ja tollimõõdus kahe silmusega narrevõti Spetsiaalsete tööriistade komplekt 32 osaga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Meetermõõdus ja tollimõõdus kahe silmusega narrevõti Spetsiaalsete tööriistade komplekt 32 osaga
ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriist kitsastes kohtades kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lai valik spetsiaalseid mutrivõtmeid
- Üliõhukesed tööriistad raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks
- Nutikas põhivarustus töökotta ja mobiilseks kasutamiseks
- Spetsiaalse nihke, madala kõrguse ja optimeeritud tööpikkusega 110 mm või 200 mm narrevõti. Sobib eriti kitsastesse kohtadesse, nt uksehinged, mootoriruumid ja hammasrihma katted
- Tihedate hammastega narrevõti võimaldab töötada ka kõige kitsamates kohtades tänu kiirele ja ühe käega päri- ja vastupäeva pöörlemise vahel lülitamisele
- Saab kasutada koos otsikute ja padrunitega: Kahefunktsiooniline spetsiaalne narre 1/4-tollise ja 10 mm padruniga
- TX-otsikud, miinused, PH, kuuskantpea ja XZN
- Meetermõõdus padrunid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!