RW väljalaske narrevõtme komplekt 19 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
RW väljalaske narrevõtme komplekt 19 osa
Lühikesed otsikud ja pesad kitsastes kohtades kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Käepärases metallkarbis – saab ükskõik milliste pükste taskus mugavalt kaasas kanda
- Kvaliteetse musta pinnaga kroomvanaadiumterasest tööriistad
- Reinhold Würthi allkirjaga karp ja narre
- Prinditud, süsinikdisainiga vahtkummist siseosa tagab tööriistade paigalpüsimise ja võimaldab lihtsat puhastamist
- Praktiline põhivarustus töökotta ja mobiilseks kasutamiseks
Tarnekomplekti sisu
- 1x peenehambaline narrevõti ühe käega päripäeva ja vastupäeva pööramiseks
- 1x iga mõõtu 1/4 tolli kuuskantpadrun 5, 6, 7, 8, 10, 11 ja 13 mm
- 1x iga mõõtu 1/4 tolli otsik PH1, PH2
- 1x miinus otsik 5,5
- 1x iga mõõtu kuuskant 3, 4, 5 mm
- 1x iga mõõtu TX10, 15, 20, 25, 30
Kasutusala
Narrevõtmete komplekt, 19 tk (RW väljalase) sobib ideaalselt kitsastes kohtades kasutamiseks, kuna otsikud ja pesad on madalad.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!