Objektide kinnitamiseks siseruumides, kuni 1,5 T koormusele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Objektide kinnitamiseks siseruumides, kuni 1,5 T koormusele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vastavalt standardile EN-12195-2 valmistatud rihm ja narremehanism.
- Universaalne siini kinnitusvahend.
- Kogupikkus: 4,5 m.
- Rihma laius: 50 mm.
- Ideaalne suletud kastiga haagiste ja külmutushaagiste siseruumides kinnitamiseks.
- STF: 250 daN.
- SHF: 50 daN.
- Töökoormus:
Sirge - 750 kg
Kõver - 1500 kg
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!