Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Narre lehtsilmusvõti
Lukustusrõngas hoiab ära kinnitusdetaili äralibisemise võtme küljest


Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Disain: meetermõõdustik, sirge
Kinnitus: POWERDRIV-i 12-kantpadrun lukustusrõngaga, peente hammastega, 72 hammast, suunavahetushoob keeramiseks päri- ja vastupäeva 5° nurga võrra
Väga vastupidav, tugev narretööriist suure pingutusmomendi jaoks
Standard: max moment DIN 899 järgi
Materjal: kroomvanaadiumteras
Pind: Põhikorpuse pind kroomitud, mati satiinviimistlusega, silmus kollane nikeldatud
Geomeetria: Lõua nurk 15 °, nurgaga 15 °, silmus mattnikeldatud
Pange tähele! Tegu on spetsiaalse tööriistaga, mistõttu sobib silmus poltide lahtikeeramiseks ainult piiratud ulatuses.
Keerake poldid avatud otsaga lahti ja silmuses oleva narremehhanismi abil kinni
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!