Nakerdaja EK 16-E
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nakerdaja EK 16-E
Võimas ja suure lõikamiskiirusega nakerdaja universaalseks kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lihtne käsitseda
20% väiksemad käepideme mõõtmed koos kitsa lõikeosaga.
Eriti kasutajasõbralik
- Kiirsüsteem lihtsaks nõela ja stantsi vahetamiseks
- Lõikamissuunda saab muuta 45° sammuga 360° võrra, pöörates lõikeosa tööriistavabalt
Löögikiiruse elektrooniline reguleerimine
Kuumuse suhtes tundlike materjalide (nt plastide) ja täpsete kujundite lõikamiseks.
Suur vastupidavus
- Pöörlev nõel pikendab kasutusiga kuni 30% ja vähendab kulusid
- Kaitsevõrk ventilatsiooniavadel
Kasutusala
Kasutusala
Õhukesed lehed kuni 1,6 mm, trapetsprofiiliga plekk, lainelised lehed, profiilid ja roostevaba teras kuni 0,7 mm.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!