Nailonankur
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nailonankur
Kergete koormate jaoks (teisesed lisaseadmed)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kvaliteetne polüamiid (nailon)
- Halogeeni- ja silikoonivaba
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni +80°C
- Spetsiaalne tõkis takistab liiga varajast tüübli laienemist läbi kinnitatava materjali surumisel
- Pöördlukk takistab puuravas keeramist
- Paisumissurveta tüüblivars takistab krohvi ja plaatide kahjustamist
- Läbi surumise ja splindiga paigaldus
- Paigaldamisel soovitame ASSY-D kruve
Märkus
- Puurige perforeeritud tellist pöörleva puuriga (ilma löögitööriistata)
- Puurimisjäägid tuleb puuraugust eemaldada
- Kruvi pikkus = kinnituse paksus (+krohv/isolatsiooni paksus) + ankru pikkus + kruvi läbimõõt
Kasutusala
- Plastankur kergete koormate jaoks (teisesed kinnitused)
- Võib kasutada betoonis, täistellises, täisliivatellis, kõvas looduskivis
- Sobib kardinate, seinariiulite, kergete seinakappide, pildiraamide, kaablikanalite, kaabliklambrite, elektrilülitite, käterätikuivatide, siltide, liikumisandurite, rippkorvide jms kinnitamiseks.
- Komponentide kinnitamiseks puidu- või puitlaastplaadikruvidega (ilma puurotsata, vastukeermeta, rõngaskeermeta) (nt ASSY-D)
- Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!