Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nailonabrasiivmaterjalist ketas tekstiilist tugikettaga
Keeviste, metallpindade, puidu ja plasti puhastamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Jämeda struktuuriga, elastne, abrasiivne puhastusketas on valmistatud sünteetiliste kiudude ja ühtlaselt lisatud lihvaine (ränikarbiid) spetsiaalsest kombinatsioonist.
Omadused:
- elastne, avatud struktuur
Ideaalne kohandumine tooriku geomeetriaga, et tagada optimaalne pinnakontakt.
Minimaalne ummistumine lõiketolmuga
Ühtlane lihvimistulemus
Väiksem kuumenemine - jahe lihvimine
- Pidev kokkupuude värske lihvainega
Ühtlane lihvimistulemus, puhas ja jääkideta pind
- Lihtsalt käsitsetav lihvketas
Väiksem tooriku pinna kahjustamise oht
- Ei sisalda korrodeeruvaid metalle
Ei saasta materjali pinda
Kasutamiseks elektritrellidel, otslihvijatel ja paindvõllidel
Plastist tugiäärikuid saab järk-järgult ära murda
Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Ei vaja täiendavat tugiketast
150 mm läbimõõt sobib kasutamiseks 180 mm nurklihvijatega
Üldised töö- ja ohutusabinõud:
Maksimaalselt lubatud kiirust ei tohi ületada.
Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
Hoiatus! Jämedad puhastus- ja lihvimistekstiilid ei sobi servade lihvimiseks. Seetõttu lihvige ainult pikki mitte vastu materjali servasid!
Järgige tööjuhiseid.
- Töödeldavad materjalid: Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikidel materjalidel. Eelkõige roostevabal terasel, terasel, mitteraudmetallidel, puidul ja plastil.
- Temperatuurimuutusest tekkinud värvimuutuste, katlakivi, rooste, korrosiooni, mustuse- ja oksiidikihtide, pinnakatete, värvide, vanade pintsliga peale kantud pinnakatete, sünteetiliste vaikude, liimainete, tihendijääkide ja tsemendi- ning betoonijääkide eemaldamine.
- Pindade ettevalmistamine, matistamine ja karestamine
- Väiksemad kraatide eemaldamistööd
- Mootorsõiduki kerealuste puhastamine ja erinevad tööd autokere ehitusel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!