Näpitsotsad, väikesed, täielikult isoleeritud
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Näpitsotsad, väikesed, täielikult isoleeritud
Vastab standardi IEC/EN 61010-2-031 nõuetele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pildil kujutatud tooted on varustatud 4 mm isoleeritud ühenduspesaga ja tarnitakse taassuletavas mullpakendis tolmukindlaks ladustamiseks.
- Kinnituslaius: 11 mm.
- Nimivool/-pinge: max 15 A/300 V CAT II.
- 4 mm ühenduspesa isoleeritud korpuses.
- Tarnekomplekt: üks punane ja üks must näpitsots.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!