Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
NÄPITSATE KOMPLEKT 3 TK RL REDSTRIPE
Lihtne lahendus professionaalidele. Valmistatud kroom-vanaadiumist, et tagada erakordne vastupidavus ja pikendada tööriista kasutusiga. Täpsus haaramisel ja lõikamisel
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Näpitsad
Täpse lõiketeraga, mis võimaldab puhtaid ja vaevatuid lõikeid läbi nii pehmete kui ka kõvade materjalide
Pika otsaga näpitsad
Täpsed otsad, tagavad suure paindekoormuse ning täpse haarde ja painutamise kitsastes kohtades
Lõikurid
Lõikavad kõvasid ja pehmeid traate. Nurga all terad tagavad mugava käe- ja randmeasendi, samuti vaba ruumi sõrmedele naaberpindade läheduses töötamisel
2 komponentne kemikaalikindel käepide
Polsterdus segu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haare on tagatud isegi libedate kätega
Komplekt sisaldab:
- 1 x näpitsad 7"
- 1 x lkülglõikur 6"
- 1 x pika otsaga näpitsad 8""
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga õnnetusohu tõttu.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega tange, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage näpitsaid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid tange elektritöödel pingestatud osadega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!