Näpitsad DIN ISO 5746
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Näpitsad DIN ISO 5746
Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kvaliteetne tööriistateras tagab pika kasutusea ning täpsed haarde- ja lõikepinnad
- Eriti pikk tera sobib ka jämedamate kaablite jaoks
- Terad: täiendav induktsioonkarastus
- Pind: täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga
- Käepidemekatted: topelt PVC-kattega
- Liigend: ülekatteliigend
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!