Naelkruvi, lindis ZN, 16°, TX, plastikust ühendus
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Naelkruvi, lindis ZN, 16°, TX, plastikust ühendus
Kinnitub nagu nael, eemaldub nagu kruvi.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Naelkruvi on suurepärane valik kinnitamiseks kohtades, kus ei ole vaja kruvi ühendavat jõudu.
- Naelkruvi saab kiiresti eemaldada ilma kinnitusdetaili lõhkumata.
- Kui ühendus lõdveneb, võib naelkruvisid ka hiljem pingutada.
- Naelkruvid sobivad näiteks puidust või vineerist transpordipakendite (tsingitud) ks ja terrassidele (roostevaba) valmistamiseks.
Würthi -16° naelkruvide jaoks sobib naeluti DCN 4590 (07035580). See naeluti on piisavalt võimas, et naelutada erinevad naelkruvid, nii plastikust kui ka traadist ühendustega. Löögi reguleerimise ja päästiku režiimi valik naelutil hõlbustab sujuvate ja kvaliteetsete kruviliidete tegemist.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!