Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Multitööriistr EMS 450 1.7 Compact
Äärmiselt võimas ja kiire kinnitussüsteemiga multilõikur autotööstusele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ergonoomiline töö
Vibratsioonivastane süsteem vähendab vibratsiooni kuni 70 %.
Vastupidav
Metallist ülekandemehhanism tagab vastupidavuse ja pika kasutusea.
Võimas ja kiire töötamine
450 W mootor on mõeldud pidevaks kasutamiseks ja ülekoormuskaitsega
Optimaalselt sobiv kasutamiseks
Sujuvalt muutuva kiiruse reguleerimine kohandab tööriista vastavalt rakendusele ja hoiab kiiruse konstantsena ka koormuse all (tahhogeneraator).
Tarvikute kiire vahetamine
Tööriistavaba kiirkinnitussüsteem
Sobiv liimitud autoklaaside lõikamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!