Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Multiclean puhastusaine
Füsioloogiliselt ja ökoloogiliselt tundlike kohtade puhastamiseks ja ajutiseks määrimiseks. NSF sertifikaat.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võib kasutada kohtades, kus toiduaineid töödeldakse või ladustatakse, NSF H1 ja K1
Toode võib tehnilistel põhjustel puutuda kokku toiduainetega
Hea puhastus- ja rasvaärastusvõime
Eemaldab õli, paakunud vaigu ja silikooni jäägid
Hea materjalisobivus
Ei sisalda atsetooni
Ei sisalda AOXi ega silikooni
Kui seda kasutatakse kohtades, kus töödeldakse või ladustatakse toitu, võib kasutada ainult tehniliselt minimaalselt vajalikku kogust.
NSF = toiduainetööstuses kasutatavate toodete järelevalve ja registreerimise rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon
VbF = põlevate vedelike määrus (kehtetu alates 01.01.2004) on asendatud kasutusohutuse määrusega BetrSichV (kehtib alates 03.10.2002)
NSF H1- ja K1-registreering (nr: 135926), vastab USDA 1998 H1 nõuetele
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Jäägivaba puhastamise ja rasvaärastuse tagamiseks masinate, koostude ja tööriistade montaaži- ja hooldustööde ajal toiduaine-, farmaatsia- ja trükitööstuse kriitilise tähtsusega kohtades, samuti rakendustes, milles ei soovitata kasutada kergestisüttivaid puhastusvahendeid.
Pihustage ca 20 cm kauguselt puhastatavatele osadele ja laske kuivada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!