Pakkekile MULLIKILE
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
- Polüetüleen „barjääriefektiga“ õhumullidega
- Suure mehaanilise tugevuse ja väikese kaaluga materjal
- Habraste esemete pakkimiseks, pindade kaitsmiseks kriimustuste ja löökide eest ning tühimike täitmiseks
- Vähendab plastikukulu, 100 % ümbertöödeldav
- Art. 0992902002 sisaldab 50% ümbertöödeldud materjali
- Art. 0992902003 sisaldab 30% ümbertöödeldud materjali
Märkus
Mullide tolerants ± 3 % art. 0992902002
Ruutmeetrikaalu tolerants ± 3 % art. 0992902002
Kaalu tolerants ± 3 % art. 0992902002
Mullide tolerants ± 7 % art. 0992902003
Ruutmeetrikaalu tolerants ± 7 % art. 0992902003
Kaalu tolerants ± 7 % art. 0992902003
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!