Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Heli summutav vooder
Mootori- ja pakiruumikatete, uste jms helisummutamiseks, temperatuuriisolatsiooniks ja visuaalseks parandamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Polüuretaanist pehmed vahtmatid
- Värv: Vaht: hall; pealmine kiht: Must
- Ühel küljel suletud ülielastsest polüuretaanist pealiskihiga
- Iseliimuv
- Vastupidav veele, soolasele veele, mootoriõlile, kütustele, lahustitele jne.
- Õhku ja enamikke vedelikke mitteläbilaskev
- Kõrge kleepuvustugevus
- Temperatuurikindel –30°C kuni +80°C (1 tund temperatuuril +180°C)
Hoida tihedalt suletuna originaalpakendis ja kuivas kohas temperatuuril +15 °C kuni +25 °C, eemal otsesest päikesevalgusest. Säilivusaeg 12 kuud.
Vahu tuleomadused vastavad standardile FMVSS 302
Masinate, lülitite korpuste, kliimaseadmete, ventilatsioonitorustike ja lehtpaneelide heliisolatsiooniks. Sobib eriti hästi õhukeste lehtmetallpaneelide jaoks autoehituses (mootor ja pakiruum).
Nõuetekohase nakkumise saavutamiseks peab pind olema kuiv, tolmu-, õli- ja rasvavaba ning kandevõimeline. Pinna sobivust puhastusvahendi/isekleepuva kattega tuleb kontrollida. Liimimisel toimige ettevaatlikult, sest kui isekleepuv kate on pinnaga kokku puutunud, ei saa parandusi teha. Veenduge, et rakendatakse piisavat survet ja välditakse õhutaskute tekkimist pealekandmise ajal.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!