Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Mootoritihendusmass Silikon Spezial 250
Püsivalt elastsed silikoontihendussegud mootorile ja kerele, lühiajaline temperatuuritaluvus 300 °C
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Külmvulkaniseeruv silikoonkumm
- Sildab suuremad ebatasasused
- Usaldusväärne tihendus isegi pärast aastatepikkust vibratsiooni talumist
- Silmapaistev nake ja kemikaalikindlus
- Ei kahjusta keermeid
- Moodustab kihi mõne minuti jooksul, vulkaniseerumine u 1,5 mm päevas
Vedelaid hermeetikuid võib kasutada ainult koos originaaltihendiga.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Mootorite, jõuülekannete ja kere, silindripeade, karterite, õlivannide, radiaatorite, diferentsiaalide, tulede korpuste, näidikukorpuste, keevisõmbluste jms tihendamiseks.
- Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja määrdevabad
- Lisateave tehnilisel teabelehel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!