Auto katseotsik mõõtejuhtmetele
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Auto katseotsik mõõtejuhtmetele
Mõõtenõelad ühilduvad kõigi 4 mm mõõtejuhtmetega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vedruterasest valmistatud nõelakujulised katseotsikud, mis sobivad kontakti loomiseks suletud pistikühendustega tagantpoolt (kaablisisend) läbi tihendi või termokahaneva, võimaldades seega testimist ühendatud olekus või kui juhtmed on pingestatud.
- Nimipinge 1000V CAT II 10 A
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!