Magnetiline mõõtealus liigendsüsteemi ja kesklukustusega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Magnetiline mõõtealus liigendsüsteemi ja kesklukustusega
Mõõtekella kinnitamiseks mistahes asendisse mehaanilise kesklukustuse abil.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Mehaaniline kesklukustus
- Peenreguleerimine
- Püsimagnetalus sisse/välja
- Klamber Ø 8 mm
- Prismakujuline alus
- Magneti tugevus = 750 N
- Magnetaluse mõõdud (P x L x K) = 73 x 50 x 55 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!