Mõõtekaablite komplekt Autodele
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
Komplekti sisu
- 4 mm ühendustega mõõtmejuhtmed, silikoonist isolatsiooniga, l = 1 m; ristlõige 1,0 mm²; nimivool 19 A; kasutamistemperatuur –80...+150 °C. Üks ots sirge turvapistikuga, teises on nurga all olev 4 mm turvapistik.
- Mõõtmisotsikud haaratsiga, täielikult isoleeritud
- Mõõtenõelad, roostevabast terasest, jäigad, kaitsekorgiga, kaitsekorgil eraldi avad võimaldavad IC jalgadelt turvalist mõõtmist (2,54 mm vahedega)
- Näpitsotsad tugevamate väljast isoleeritud lõugadega. Nimivool/-pinge: 16 A/1000 V CAT III
- Tarnekomplekt: üks punane ja üks must variant
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!