Mõõtejuhtmed multimeetrile
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Mõõtejuhtmed multimeetrile
Vastab standardi IEC/EN 61010-2-031 nõuetele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pildil kujutatud tooted on varustatud 4 mm turvapistikuga, mille teises otsas on mõõtenõel koos banaanühendusega lisatarvikutele, ja tarnitakse taassuletavas mullpakendis tolmukindlaks ladustamiseks.
- Juhtmed: topeltisolatsiooniga, hästi painduvad silikoonjuhtmed, ristlõige 1 mm2
- Pikkus: 1,2 m
- Nimipinge/-vool: 1000 V/CAT III, 20 A
- 4 mm mõõtmisotsik ja banaanühendus lisatarvikutele võimaldab mitmekülgset kasutust erinevates mõõtmiskategooriates, teises otsas 90°.all 4 mm turvapistik.
- Komplektis: Üks punane ja üks must mõõtejuhe
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!