Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Mooduliplokk 23
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib paljudele eri sõidukitüüpidele
Vt sobivustabelit
Sisaldab:
Alusmoodul paneeliga
Alusmooduli kõrgus: 390 mm
Ladustamisriiul
Tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
Kaks karbiriiulit
Viie hoiukarbiga (suurus 2)
7 hoiukarbiga (suurus 3)
Väikeste osade selge ja korrastatud hoidmine
Ülariiul
Valmistatud ülitugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid ja eraldusplaadid ladustamisriiuli ja ülariiuli jaoks
Kaasas paigalduskomplekt
| Mooduliplokk ühildub järgmiste sõidukitootjate/sõidukitüüpidega: | ||||
| Sõidukitootja | Sõiduki tüüp | Alates tootmisaastast | Teljevahe mm | Sobib: |
| Citroën | Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Fiat | Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Juhi pool |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Transit | 2014 | 3750 (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
| New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Juhi pool, reisija pool | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (keskmine) | Reisija pool, juhi pool |
| TGE | 2016 | 3640 (keskmine) | Reisija pool, juhi pool | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
| TGE | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Reisija pool, juhi pool | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Reisija pool, juhi pool | |
| TGE | 2016 | 4490 (long) | Juhi pool, reisija pool | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
| Vito extra-long | 2014 | 3430 | Juhi pool, reisija pool | |
| Vito compact | 2014 | 3200 | Juhi pool | |
| Vito long | 2014 | 3200L | Juhi pool, reisija pool | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Opel/Vauxhall | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Peugeot | Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Juhi pool |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Juhi pool, reisija pool |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2016 | 3640 (keskmine) | Reisija pool, juhi pool | |
| Crafter | 2016 | 3640 (keskmine) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2016 | 4490 (extra-long) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Reisija pool, juhi pool | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Juhi pool, reisija pool | |
| Crafter | 2016 | 4490 (long) | Juhi pool, reisija pool | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Juhi pool, reisija pool | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Juhi pool, reisija pool |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!