Moodul 28
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Moodul 28
Moodulplokk sõidukite sisustamiseks kütte-, toru- ja elektritööde- ning riigiettevõtete jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib paljudele eri sõidukitele
- Vt sobivustabelit
Koosneb.
- Paneeliga aluskonstruktsioon, puhaskõrgus 420 mm
- Kolm kohvriga kohvrihoidikut
- Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 150 mm)
- Üks eraldusplaadiga sahtel (kõrgus 120 mm)
- Kaks kahe eraldusplaadiga hoiuriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
Märkus
Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!