Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
WZ teraslint
Puust katuse- ja seinakonstruktsioonide diagonaaltoestus (puit-puidu ühenduste jaoks).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kinnitusdetailide sügavam kinnistamine puitalusesse suurema kandevõime tagamiseks
- 25% väiksem kaal lihtsamaks paigaldamiseks
- Patenteeritud servade disain ja kvaliteetne teras suurema tõmbetugevuse tagamiseks
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (S350DG + Z275MAC (umbes 275 g mõlemal küljel)) kooskõlas standardiga EN 10346:2009-07, paksus 1,5 mm
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
CE-märgis kooskõlas standardiga EN 14545:2009-02
Naelaühendus määrab üldiselt kandevõime.
Suuremate jõudude jaotamiseks võib paigutada kõrvuti mitu montaažilinti. Montaažilintide ühtlase pingsuse tagamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalset pingutit.
Montaažilint kinnitatakse Würthi kamm-naelte või ASSY naelutusplaadikruvide abil.
Ühe kinnituskoha kohta tuleb kasutada vähemalt 2 naela või ASSY naelutusplaadikruvi.
Naelte ja kruvide puhul tuleb järgida servakauguseid ja kaugust kinnituspunktist, mis on kooskõlas standardiga EC5.
Veenduge, et tuule- ja tõmbejõud kanduvad katusekonstruktsioonile õigesti.
CE-märgis kooskõlas standardiga EN 14545:2009-02
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Katuse- ja seinakonstruktsioonide diagonaaltoestus
Würthi WZ montaažilindi saab kinnitada otse sarikate tippu. Veenduge, et tuule- ja tõmbejõud kanduvad katusekonstruktsioonile õigesti. Montaažilint kinnitatakse Würthi kamm-naelte või ASSY naelutusplaadikruvide abil. Igas sarikate ristumiskohas tuleb kasutada vähemalt 2 naela või kruvi. Naelte ja kruvide puhul tuleb jälgida servadest vahekaugust ja kinnituspunktide kaugust. Suuremate jõudude jaotamiseks võib paigutada kõrvuti mitu montaažilinti.
Sobivad kinnitusvahendid:
- Kamm-/silenaelad standardi EN 14592 järgi: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY naelutusplaadikruvi: 5,0 x ≥ 40 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!