Tugev MBT monobolt, ümarpea
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tugev MBT monobolt, ümarpea
Hülss: Galvaniseeritud teras, sinine pass. (A2K), needi nael: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugev liide
- Ühtselt kõrge eelpingestus
- Kindel lukustus liide
- Täiesti vibratsioonikindel
- Suurepärased omadused väsimuse suhtes
- Suured tõmbe- ja nihketugevuse väärtused võimaldavad väga suurte koormuste ühendusi.
- Kinnine neetnõel (mehaaniliselt lukustatud)
- Puuraugu turvaline täitmine, õhu- ja pritsmekindel
- Erakordselt suur kinnituspikkuse ulatus
- Ühtlase kvaliteediga kiire paigaldus tänu pneumoseadme kasutusele.
Märkus
Paigaldus vaid kangneetijaga (kood 0949810) või PNG 122 (kood 070393733) ja sobiva otsikuga (∅ 4,8 mm: kood 0946820 või ∅ 6,5 mm: kood 0946830).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!