Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tugev MBT monobolt, ümarpea
Hülss ja needi naelosa on valmistatud A2 roostevabast terasest
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Tugev liide
- Suur, ühtlane eelpingutus
- Positiivne ja hõõrdlukustus
- Täiesti vibratsioonikindel
- Suurepärased väsimusomadused
- Suured tõmbe- ja nihketugevuse väärtused võimaldavad väga suurte koormuste ühendusi.
- Fikseeritud needi naelosa (mehaaniliselt lukustatud)
- Puuraugu turvaline täitmine: õhu- ja pritsmekindel
- Erakordselt suur kinnituspikkuse ulatus
- Ühtlase hea kvaliteediga kiire paigaldus tänu pneumoseadme kasutusele.
Paigaldus vaid kangneetijaga (kood 0949810) või PNG 122 (kood 070393733) ja sobiva otsikuga (∅ 4,8 mm: kood 0946820 või ∅ 6,5 mm: kood 0946830).
MBT monobolte kasutatakse kõrgtugevate, vibratsioonikindlate ja kauakestvate ühenduste valmistamiseks raskete mehaaniliste koormuste korral. Need on loodud suurtele tõmbe- ja nihkekoormustele ning neid kasutatakse eelistatavalt auto- ja tarbesõidukite tööstuses, masinaehituses ning korpuste ja elektrikappide ehitamisel. Neid kasutatakse ka kütte-, kliima- ja ventilatsioonisüsteemides ning relsside ja sõidukite ehituses. Kasutusvõimalused on väga mitmekesised, kuna erakordselt suur kinnituspikkuste vahemik võimaldab paindlikku kasutamist, samas kui positiivne ja hõõrdlukustus tagavad ühtlase eelpinge ja absoluutse vibratsioonikindluse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!