Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide
Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide - 1
Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide - 2
Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtilukk

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Täpne ja mugav


  • Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud

  • Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui sisestatud väärtus on pingutamisel saavutatud

  • Hõlpsasti loetav lai topeltskaala Nm ja lbf-ft-tes

  • Lihtne ja täpne momendi reguleerimine käepideme otsa keerates

  • Lukustusnupp seatud väärtuste lukustamiseks ja avamiseks

  • Vastab ISO standardile 6789-1


Tõhus


  • Kompaktsus ja lihtne tarvikute vahetus muudavad selle äärmiselt mitmekülgseks

  • Pärast kasutamist pole vaja vedru pingest vabastada, seega pole vaja skaala madalaimale väärtusele lähtestada

  • Ergonoomiline libisemiskindel 2K-käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks

  • Mitmekülgne tänu lihtsale ümberlülitamisele päripäeva ja vastupäeva pingutamise vahel

  • Tugev, kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlusse võetud plastist)
Märkus
  • Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit

  • Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida

  • Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest