1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolline momentvõti narremehhanismiga
Kompaktne õhuke momentvõti 1/4-tollise nelikant kinnituse ja narremehhanismiga otsaga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täppistöö
- Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud
- Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud
- Hõlpsasti loetav topeltskaala Nm ja Ibf-in-ga
- Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates
- Vastab käsi-momentkruvikeerajate ISO standardile 6789-1
Kompaktne
- Kompaktne õhuke disain töötamiseks kitsastes kohtades
- Mugav töötada tänu mugava haardepinnaga ergonoomilise kujuga käepidemele
- Mugava suunamuutmisketta abil saab kiiresti ja lihtsalt vahetada päri- ja vastupäeva keeramise vahel
- Tugev kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist)
Märkus
- Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit
- Pärast momentvõtme kasutamist vabastakse vedru pinge, keerates see tagasi madalaima skaala väärtuseni
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Kasutusala
Mitmekülgne mutrite ja poltide täpseks, kontrollitud pingutamiseks vajaliku momendini, nt jalgrataste või mootorrataste remondi- ja hooldustöödeks, kasutamiseks tööstuses, ehitusplatsidel või hoonehalduses.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!