1/4-tolline momentvõti
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolline momentvõti
Äärmiselt kompaktne 1/4-tollise kuuskantkinnitusega momentvõti
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Päästiku täpsus +/- 6% tolerantsi seatud skaala väärtusest
- Mugav pöördemomendi seadistamine otse käepidemesse integreeritud pöördnupu abil
- Akustiline ja käega tuntav pöördemomendi käivitamine täpseks kruvimiseks
- Sisaldab kalibreerimissertifikaati ja seerianumbrit
- Jätkusuutlik vastupidav niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-ist (ringlussevõetud plast olmeprügist), 100% taaskasutatav ja Cradle to Cradle Certified® Bronze
Märkus
- Pärast momentvõtme kasutamist vabastage vedru pinge, keerates see tagasi madalaima skaala väärtuseni
- Momentvõtmed on täppistööriistad, mida tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel reguleerida
- Soovitame kalibreerimist Würthi remonditeenuse (Master Service) kaudu iga 12 kuu või 5000 kruvimise järel
Kasutusala
Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud pingutamiseks, näiteks jalgrataste remondi- ja hooldustöödel või tööstuses ja kaubanduses
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!