1/4-tolline momentvõti
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolline momentvõti
Äärmiselt kompaktne momentvõti 1/4-tollise kuuskantkinnitusega ja täpse skaala jaotusega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kompaktne disain, mille kogupikkus on vaid 168 mm, mistõttu on see ideaalne kasutamiseks liikvel olles või kitsastes kohtades
- Täpne pingutamine, mille päästiku täpsus on +/- 6 % lubatud hälve seatud skaala väärtusest
- Praktiline skaala jaotus võimaldab täpselt seadistada soovitud momenti vahemikus 1-5 Nm
- Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on täpsemal pingutamisel saavutatud
- Lihtne ja täpne momendi reguleerimine käepideme otsa keerates
- Vastab käsi-momentvõtmete ISO standardile 6789-1
- Libisemiskindel haardeala optimaalseks kontrollimiseks pingutamisel
- Sobib nii päri- kui ka vastupäeva pingutamiseks, parem- ja vasakkeermete täpseks kruvimiseks
- Tugev, kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist)
Märkus
- Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit
- Pärast momentvõtme kasutamist vabastage vedru, keerates see tagasi madalaima skaala väärtuseni
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Kasutusala
Lai valik võimalikke kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud pingutamiseks, näiteks jalgrataste remondi- ja hooldustöödel või kasutamiseks tööstuses, kaubanduses ja ehitusplatsidel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!