1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga
Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täppistööd
- Täpne pingutamine väga suure päästiku täpsusega ± 3%, muutes selle täpsemaks kui standardis ette nähtud
- Selgelt kuuldav ja tajutav märguanne, kui pöördemomendi väärtus on pingutamisel saavutatud
- Hõlpsasti loetav lai topeltskaala Nm ja lbf-ft-tes
- Lihtne ja täpne pöördemomendi reguleerimine käepideme otsa keerates
- Lukustusnupp seatud väärtuste lukustamiseks ja avamiseks
- Vastab käsi-momentkruvikeerajate ISO standardile 6789-1
Lihtne kasutada
- Kompaktne disain, mille narremehhanismi otsa kõrgus on vaid 24 mm, sobib ideaalselt ka kitsastes kohtades töötamiseks
- Pärast kasutamist pole vaja vedru pingest lahti lasta, seega pole vaja skaala madalaimale väärtusele lähtestada
- Ergonoomiline libisemiskindel 2K-käepide mugavaks töötamiseks ja optimaalseks jõuülekandeks
- Lihtne kasutada tänu läbisurutavale nelikantkinnitusele kiireks padruni vahetamiseks
- Sobib nii päri- kui ka vastupäeva pingutamiseks, parem- ja vasakkeermete täpseks kruvimiseks
- Tugev kulumiskindel, niiskus- ja õlikindel tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR-st (tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist)
Märkus
- Sisaldab vastavusdeklaratsiooni ja seerianumbrit
- Täppistööriistu, nt momentvõtmeid, tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti reguleerida
- Soovitame regulaarset kalibreerimist iga 12 kuu järel või pärast 5000 pingutamist alates momentvõtme esmakordsest kasutamisest
Juhised
Kasutusala
Lai valik kasutuskohti mutrite ja poltide kontrollitud, täpseks pingutamiseks vajaliku momendini
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!