Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
SH-64 kapiriputi
Tugivars, surutud keskosa, sealhulgas tõstelukk ilma tööriistadeta
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lubatav koormus kuni 178 kg seinaüksuse kohta standardi DIN EN 15939 järgi kõigi kruviavade kasutamisel
- Koormus jaotub kolme kinnituspoltide ja puitlaastplaadi kruvide vahel
- Seinamooduli lihtne joondamine eestpoolt, kasutades kruvikeerajat PZ 2
Standardi DIN EN 14749 kohane automaatne tõstelukk töötab 16 mm tagasilangusega reguleerimisvahemikus 0 kuni 12 mm. Pärast mööbli paigaldamist ja joondamist kontrollige mööbli ja seina vahelist kaugust. Kui 12 mm vahemik ületatakse, tuleb kasutusele võtta lisameetmeid, et kaitsta ühendust lahtituleku eest.
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes tehnilisi muudatusi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!