Plaadiühendus, valutsink
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Ava sügavus 16 mm, sobib materjalidele alates 19 mm
- Puuri läbimõõt 35 mm, puurimiseks tavalise trelliga
- Lühikese versiooni puhul pole soonte freesimine vajalik
- Plaatidele mõjuvate jõudude suurem summutus pika versiooni puhul
- Hea jõuülekanne tänu ajami suurusele 10
Toodud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!