Juice Booster 2 mobiilne laadimisjaam
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Juice Booster 2 mobiilne laadimisjaam
Paindlik, mobiilne laadimisjaam kuni 22 kW laadimisvõimsusega
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sobib nii tavalise koduse voolupistiku ka jõupistikute jaoks
- Sõltuvalt vooluühendusest ja sõidukist, maksimaalse laadimisvõimsuse täisautomaatne seadistamine
- Täielikult vee-, löögi- a tolmukindel (IP 67)
- Võib üle sõita kuni kolmetonnise teljekoormusega
- Sisseehitatud RCCB-AEV kaitselüliti
- Sisaldab temperatuuri jälgimist vooluühenduse juures
Komplekt sisaldab
- Juice Booster II koos transpordikohvriga, millel on takjariba pagasiruumi vaiba külge kinnitamiseks
- Adapter 230 V ühendamiseks//1 x 13 A//max. 2,9 kW
- Adapter CEE 32 ühendusele//3 x 32 A//max. 22 kW
TÜV-sertifikaat vastavalt IEC 62752
Kasutusala
Hooldussõidukitele, töökodadele, müügiruumidele autoesindustes ja erakasutuseks mobiilse seinalaadijana
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!