Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
FPMF-plaat 2-S
Tulekindlusega torude ja kaablite läbiviikude tihenduseks massiivsetes seintes ja massiivsetes põrandates.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
2-S FR-plaadid on suure tihedusega mineraalvillplaadid, mille mõlemal küljel on tulekindel kate.
FR-plaadid, 2-S: 1200x600x60 mm.
- Tuletõkkeklassid kuni EI 240–EI 240 U/U olenevalt paigaldusolukorrast ja materjalist
- Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks on plaadid eelnevalt kaetud
- Suurepärane heliisolatsioon
Vahed ja servaühendused tulevad tihendada tuletõkke akrüüliga ACR 240. Muud süsteemi komponendid on Würthi FP-wrap-lint ja FP-täitematerjal.
ETA 24/0628
Osadel (kandev konstruktsioon, seinad ja laed) peab olema nõutav tulepüsivusklass vastavalt standardile EN 13501-2. Seinte ja lae paksus peab olema ≥150 mm. Maksimaalne ava suurus: 2 400 x 1 200 mm. Maksimaalne toru/kaabli määramine: 60% läviigu suurusest.
Tulekindlate läbiviikude tihendamisel tuleb järgida ETA 21/0078 nõudeid ja vastavaid paigaldusjuhiseid.
Metall- ja plasttorude kombineeritud läbiviigu tihedus ning elektrijuhtmete kombineeritud eraldamine massiivsetes seintes ja lagedes ETA-24/0628 järgi.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!