Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
FPMF-plaat 1-S
Tulekindel torude ja kaablite läbiviikude tihendamine kergseintes ja täisseintes.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
FR-plaadid on suure tihedusega mineraalvillplaadid, mille ühel küljel on tulekindel kate.
FR-plaadid, 1-S: 1200x600x50 mm.
- Tuletõkkeklassid kuni EI 120 U/U olenevalt paigaldusolukorrast ja materjalist
- Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks on plaadid eelnevalt kaetud
- Suurepärane heliisolatsioon
Vahed ja servaühendused tulevad tihendada tulekindla akrüüliga ACR 240. Muud süsteemi komponendid on Würthi FP-wrap-lint ja FP-täitematerjal.
ETA 24/0628
Tulekindlate läbiviikude tihendamisel tuleb järgida ETA 24/0628 nõudeid ja vastavaid paigaldusjuhiseid.
Metall- ja plasttorude ning elektrijuhtmete kombineeritud läbiviikude tihendamine kergseintes ja täisseintes vastavalt standardile ETA 24/0628.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!