Metallist universaalankur
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Metallist universaalankur
Drop-in ankur sekundaarseteks kinnitusteks poorsetele pindadele, nt. pimsskivi, kerg- või gaseeritud betoon. Tsingitud teras
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products

Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Võib kasutada erinevatel pindadel: Poorbetoon PB2/PB4, perforeeritud plaat, pimsskivi, kergbetoon
- Ankur lüüakse pinnaga tasa ilma ettepuurimiseta poorbetooni PB2
- Lihtne paigaldus
- Kasutamiseks eelpaigutatud paigaldistes
- Metallist tüübel W-MG 8 koos M8 keermestatud jalapoldiga vastab „TRGI“ (Saksa tehnilised juhised gaasipaigaldiste jaoks) nõuetele. Käesoleva juhendi punkt 3.3.7.2 sätestab sisetorude paigaldamise nõuded: „Torukinnitused peavad olema tulekindlad. Torukinnituste tugiosad peavad olema valmistatud mittesüttivast materjalist.“
- Kasutada saab puidukruve
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120 (ankurdusalus: ≥ Vertikaalselt perforeeritud tellis HLZ 12, lubi-õõnestellis ≥ KSL 12, ≥ poorbetoon, tugevusklass 4)
- Kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09
Kasutusala










- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120 (ankurdusalus: ≥Vertikaalselt perforeeritud tellis HLZ 12, lubi-õõnestellis ≥ KSL 12, ≥ poorbetoon, tugevusklass 4)
- Kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)
Kasutusala
- Torusüsteemide kinnitamine, sealhulgas lae piirkonnas (kinnitamata)
- Gaasitorude kinnitamine
- Veetorude ja toruklambrite kinnitamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!