Poleerimislint, roostevaba teras
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Poleerimislint, roostevaba teras
Ideaalne värvi ja korrosiooni eemaldamiseks alumiiniumist sõidukite kereosadelt ja sõlmedelt, toimivad väga hästi ka needitud kohtade puhastamisel.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
Liivapritsi efekti ei teki.
Ohutusjuhised DBS 3500 pneumaatilise seadme kasutamisel:
- 11 mm rihma maksimaalne kasutusrõhk on 5,2 bar
- 23 mm rihma maksimaalne kasutusrõhk on 6,2 bar
- Mõlemal juhul on maksimaalne kontaktsurve 500 g
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!