Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Masinkeermepuuride komplekt (SMART STEP EU+ puurid ja terase töötlemiseks mõeldud keermepuurid VaryTap M3-M12 põhjaga avadele) 14 osa
Koosneb puuriteradest SMART STEP, millel on äärmiselt ebaühtlase astmelise otsageomeetria ülitäpsete ümmarguste avade saamiseks, ja põhjaga avadele mõeldud keermetappidest VaryTap terase töötlemiseks tugevusega kuni 1000 N/mm². Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärmiselt ebaühtlase astmelise otsageomeetriaga spiraalpuur (EU+)
- Väga kiire ja mugav puurimine konkurentsitult pika kasutuseaga
- Täpsed ümmargused avad
- Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne puurimine isegi kumeratel pindadel
- 3-tahuline saba - puur ei libise padrunis (alates läbimõõdust 4 mm)
Keermepuur
- Uus Vario geomeetria takistab lõikejääkide kogunemist
- Optimeeritud lõikeservade kvaliteet tänu mitmeastmelisele lihvimisprotsessile, mis tagab suurepärase laastude eemaldamise ja ideaalselt mõõduliste keermete täpsuse
- Nurga all oleva laastusoone tõttu väheneb tööriista tagasipööramisel laastude kuhjumise oht
- Terasest materjalidele täpselt kohandatud lõikegeomeetria
- Kuni 30 % pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste tavaliste keermepuuridega
Kompaktne ja praktiline plastkarp, mis sobib kokku ORSY® süsteemiga ning millel on kasulikud omadused, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Saadaval ainult WÜRTHIST
- Puurimisel ja keermestamisel tuleb lisada piisavalt määrdeainet
- Täiendavat teavet, näiteks soovitatavad lõikeväärtused, leiate konkreetse toote juurest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!