Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo keermepuur mutrite ja läbivate avade keermestamiseks DIN 357
Pikk mudel keermete lõikamiseks kuni 800 N/mm² tugevusega terasesse.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pikk kasutusiga
Väga pikk juhtkoonus (umbes 2/3 keermepikkusest) ja kuni 4x rohkem lõiketerasid võrreldes tavaliste keermepuuridega
Spetsiaalselt välja töötatud mutrite keermestamiseks
Soonte ja keermete geomeetria on spetsiaalselt kavandatud mutrite keermestamiseks.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
Enne keermepuuri väljakeeramist tuleb kogu keermestusprotsess lõpuni viia. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!