Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
HSCo universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376
HSCo universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376 - 1
HSCo universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376 - 2
HSCo universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376 - 3
HSCo universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376 - 4
HSCo universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376 - 5

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

HSCo universaalne masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376

Suure jõudlusega keermepuur koos uuendusliku silindersabade põlvkonnaga (mitmetahuline ja sirge silindersaba kombinatsioon (Ø M4–M12)), mitmekülgseks kasutamiseks peaaegu kõigi masinate ja materjalidega, näiteks tavapärase terasega, roostevaba terasega (nt V2A, V4A), titaaniga, kuumakindla ja ülitugeva terasega, mille tugevusnäitaja on kuni 1200 N/mm², ja valumaterjalidega. Sobib ka mitteraudmetallide, näiteks alumiiniumi, alumiiniumsulamite, pronksi ning plasti keermestamiseks.

Lugege artikli kirjeldust

14 toodet saadaval
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
Mitmekülgsed kasutusvõimalused alates käsitööriistadest kuni puurpinkideni


Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.



Sobib tavapärastes rakendustes, näiteks CNC-töötlemiskeskustes, millel on tsangid või kompensatsioonipadrunid


Sirge saba, mida hoiab paigal neljakant kinnitus



Saab usaldusväärselt kasutada peaaegu kõikide materjalide puhul


Uuenduslik mikrogeomeetria - optimeeritud on nii esi- kui ka taganurka



Silmapaistev jõudlus


Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

  • Masinkeermepuuride / materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Kasutusala