Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo Longlife TiAlN+ punase rõngaga masinkeermepuur põhjaga avade jaoks DIN 371/376
Erakordselt stabiilne, Longlife keermepuur raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) töötlemiseks, mille tugevus on väga suur alates 1000 kuni 1400 N/mm², nt ekskavaatori kihvad, veoautode lisaseadmed, soomustehnika, lumesahad, põllutöömasinad jne.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrgetasemeline TiAlN+ pinnakate
- Üks vastupidavamaid pinnakatteid (TiAlN+)
keermepuuride turul, kõvade materjalide töötlemiseks - Spetsiaalselt keermestusmasinatele välja töötatud keermepuur
- Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C
- Väga suur pinnakatte kõvadus kuni 3000 HV
- Mitmekihiline pinnakate koos täiendava määrdeainekattega tagab äärmiselt madala hõõrdeteguri ja optimaalse laastude eemaldamise
Stabiilne lõikeserv
Vähendatud kaldenurk stabiliseerib lõikeserva.
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.
- Masinkeermepuuride/materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!