Tahke karbiid H7 masinhõõrits sarnane DIN 8093-le
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tahke karbiid H7 masinhõõrits sarnane DIN 8093-le
Vasakpoolse spiraaliga (8°) hõõritsad, mis sobivad valdavalt kõigi raud- ja mitteraudmetallide läbivate avade töötlemiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
- Äärmiselt ebaühtlase sammuga versioon
- Kinnitusvõll vastavalt H6 tolerantsile
- Mõõt 1,4-12,0 mm tervenisti valmistatud tahkest karbiidist
- Mõõt 14,0-20,0 mm ainult tahkest karbiidist lõikepea
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!