Magnetiga tööriistahoidik
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Magnetiga tööriistahoidik
Hoiab kõige olulisemaid tööriistad rehvitöödel käepärast
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
4 võimsat magnetit, mille kinnitusjõud on max 5 kg tagab paindliku kasutamise
Ideaalne kinnitamiseks tõstukitele või tööriistakastidele
Hoiab olulised tööriistad seal, kus töötate
Nt pneumaatiline mutrikeeraja, momentvõti ja kuni neli padrunvõtit
Kaitsva pinnakattega kinnitused
ja tööriistade turvaline ladustamine
Tugev ja vastupidav
- 1,6 mm paksune teraskonstruktsioon
- Must pulbervärviga kaetud pind
Kasutusala
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!